FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L 8033045

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L
Rubix:05128174
Fabrikant:8033045
EAN:4052568282455
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L 8033045

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L 8033045


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1100 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
84,81 excl. BTW
/ stuk
102,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen