FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZH-A1-5C1 547166
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-P53C-ZH-A1-5C1
Rubix:05125950
Fabrikant:547166
EAN:4052568186821

Technische samenvatting
| Type | standaard ventiel vsva met enkelvoudige stekker |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZH-A1-5C1 547166
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 323,18 g |
| Type | standaard ventiel vsva met enkelvoudige stekker |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,97 excl. BTW
/ stuk
€ 189,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen