FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APP 8033460
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APP
Rubix:05114397
Fabrikant:8033460
EAN:4052568283063

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APP 8033460
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vsva insteekbaar standaard ventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 550 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,03 excl. BTW
/ stuk
€ 198,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen