Referenties
Stahlwille:81272019
Rubix:10128219
EAN:4018754274437



Productdetails : STAHLWILLE LEGE DOOS 50/6KVDE
Lege Stahlwille gereedschapskist uit robuust ABS-kunststof voor VDE-gereedschap. De vorm maakt veilig stapelen mogelijk en een chemisch bestendig PE-hardschuim inzetstuk helpt tegen rammelen en wegglijden.
Sterke punten
•Particularly resilient thanks to the use of robust ABS plastic
The shape allows safe stacking, the carrying handle for comfortable transport
Precisely fitting, chemical-resistant PE hard foam insert prevents rattling and slipping
The shape allows safe stacking, the carrying handle for comfortable transport
Precisely fitting, chemical-resistant PE hard foam insert prevents rattling and slipping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 480x287x82 mm |
| Logistiek gewicht | 1124 g |
| Gewicht verpakking | 1124 g |
| Lengte | 480 mm |
| Breedte | 287 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Materiaal | abs-kunststof; pe-hardschuim (inzetstuk) |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,65 excl. BTW
/ stuk
€ 58,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
