SPARTEX OPVOUWBARE BAK 400X300X214 BRUIN 891892
Opvouwbare afvalbak voor auto's
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:891892
Rubix:A0283821
EAN:3660338445149

Documenten
Productdetails : SPARTEX OPVOUWBARE BAK 400X300X214 BRUIN 891892
Het assortiment GALIA Odette kunststof bakken voldoet aan de normen en standaarden van de automobielsector, in alle formaten en hoogtes. De bakken in dit assortiment zijn zeer gestructureerd met verticale zuilen, zijn bestand tegen zeer zware stapelbelastingen en voldoen aan de VDA- en GALIA-tests.
Sterke punten
Stapelbare bak geschikt voor alle handmatige en geautomatiseerde transporten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 18 l |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Hoogte | 214 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,79 excl. BTW
/ stuk
€ 25,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen