FACOM HERLAADBARE WERKLAMP 1000LM 779.1000RPB

Oplaadbare werklamp

Zie technische informatie

Referenties

Facom:779.1000RPB
Rubix:A0068074
EAN:3662424158940
FACOM HERLAADBARE WERKLAMP 1000LM 779.1000RPB

Technische samenvatting

Helderheid1000 lm
Spanning5 V
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HERLAADBARE WERKLAMP 1000LM 779.1000RPB


De Facom 779.1000RPB werklamp is bestemd voor het verlichten van werkzones en combineert een lichtopbrengst tot 1000 lm met veelzijdige bevestigingsmogelijkheden.

Kenmerken:
De Facom 779.1000RPB werklamp beschikt over drie lichtstanden: ECO (250 lm), NORMAL (500 lm) en BOOST (1000 lm), waardoor de lichtintensiteit kan worden afgestemd op de werkomgeving en de uit te voeren taak. De gebruiksduur varieert van 8,5 uur tot 3,5 uur, afhankelijk van de gekozen stand.
De behuizing is voorzien van 6 krachtige magneten die zorgen voor een stabiele bevestiging op metalen oppervlakken.
De 360° draaibare ophanghaak vergemakkelijkt het bevestigen aan een vaste constructie, terwijl de verstelbare strap handsfree gebruik mogelijk maakt. Het optionele statief met referentie 779TRIPOD kan de installatie aanvullen.
De powerbankfunctie maakt het mogelijk om USB-apparaten zoals een smartphone of tablet op te laden. De behuizing is bestand tegen schokken (IK07) en heeft een beschermingsgraad IP67 tegen stof en water.

Specificaties:
• Lichtopbrengst: 250 / 500 / 1000 lumen
• Gebruiksduur: 8 u 30 (ECO) / 4 u 15 (NORMAL) / 3 u 30 (BOOST)
• Beschermingsgraad: IP67
• Slagvastheid: IK07
• Garantie: 2 jaar

Normen:
De Facom 779.1000RPB werklamp voldoet aan de richtlijn 2011/65/EU (RoHS) inzake de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
Daarnaast voldoet dit product aan richtlijn 2012/19/EU (WEEE) met betrekking tot de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
De conformiteit met de richtlijnen 2014/30/EU (EMC) en 2014/35/EU (LVD) bevestigt dat het product voldoet aan de eisen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.

Sterke punten

• Instelbare verlichting met drie intensiteitsniveaus: 250/ 500/ 1000 lm
• Variabele gebruiksduur afhankelijk van de gekozen stand (3 u 30 tot 8 u 30)
• Stabiele bevestiging dankzij 6 krachtige magneten
• Flexibele positionering met 360° draaibare haak en verstelbare strap
• Bescherming tegen stof, water en schokken

Toepassingen

De Facom 779.1000RPB herlaadbare werklamp 1000 lumen wordt gebruikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, werkplaatsactiviteiten en werkzaamheden op de bouwplaats. Deze lamp is geschikt voor situaties waarin een gerichte en stabiele verlichting vereist is, zoals inspecties, montagewerkzaamheden en technische diagnoses. Dankzij de magnetische bevestiging en accessoires is handsfree gebruik mogelijk in krappe of moeilijk bereikbare zones. De powerbankfunctie biedt een extra energiebron voor mobiele apparaten tijdens langdurige werkzaamheden op locatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid1000 lm
Spanning5 V
€ 173,51 excl. BTW
/ stuk
€ 209,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen