MILWAUKEE LAMP M18 TRADESMAN AREA M18 TAL-0 M18 TAL-0

M18™ tradesman area lamp voor gebiedverlichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M18 TAL-0
Rubix:A0423438
Fabrikant:4933464134
EAN:4058546220792
MILWAUKEE LAMP M18 TRADESMAN AREA M18 TAL-0 M18 TAL-0

Technische samenvatting

Helderheid2200 lm
Spanning18 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE LAMP M18 TRADESMAN AREA M18 TAL-0 M18 TAL-0


Met TRUEVIEW™-verlichting van 360° verlicht de Milwaukee M18™ TRADESMAN TAL-0 area lamp efficiënt tijdelijke werkzones en gerichte interventies. Het compacte formaat en de voeding op 18 V-accu vergemakkelijken het gebruik en transport op de werf. De verschillende standen maken het mogelijk de verlichting eenvoudig aan te passen aan de uit te voeren taak.

Kenmerken:
De Milwaukee M18™ TAL-0 is uitgerust met TRUEVIEW™-verlichting met hoge definitie en levert tot 2.200 lm in Area modus en 1.000 lm in Flood modus. De gebruiker kan kiezen tussen een 360°-verlichting voor volledige zoneverlichting of een 90°-bundel om het licht op een specifiek punt te concentreren. Het compacte ontwerp en de geïntegreerde handgreep zorgen voor eenvoudig transport met één hand. De polycarbonaatlens is bestand tegen schokken en chemische producten, wat de levensduur in industriële omgevingen verlengt. De zelfcentrerende metalen haak maakt een snelle ophanging mogelijk aan buizen of bovenliggende structuren. De LED-indicator signaleert een lage batterijstatus via knipperen. De lamp wordt geleverd zonder batterij en lader en werkt met alle MILWAUKEE® M18™-accu’s.

Specificaties:
• Milwaukee-referentie: 4933464134
• Batterijspanning: 18 V (niet meegeleverd)
• Compatibele batterijen: M18™
• Nominaal opgenomen vermogen: 23,4 W
• Lichtopbrengst Area modus: 2.200 / 1.100 / 550 lm
• Lichtopbrengst Flood modus: 1.000 / 500 / 250 lm
• Autonomie Area modus (5,0 Ah accu): 4 / 8 / 16 u
• Autonomie Flood modus (5,0 Ah accu): 6 / 12 / 24 u
• Kleurtemperatuur: 4.000 K
• Kleurweergave-index: 70 (Area modus) / 80 (Flood modus)
• Beschermingsgraad: IP20
• Aanbevolen bedrijfstemperatuur: -18 °C tot +50 °C
• Gewicht zonder accu: 1,8 kg
• Gewicht met accu (3,0 tot 9,0 Ah): 2,5 tot 2,9 kg
• Lengte haak: 10,8 cm
• Voedingstype: draadloos
• Geïntegreerde lader: nee
• Leveringsomvang: zonder tas of koffer

Normen:
• CE: Europese conformiteitsmarkering die aangeeft dat aan de toepasselijke eisen inzake veiligheid en gezondheid wordt voldaan
• Elektrische beschermingsklasse III: werking op zeer lage veiligheidsspanning via accu
• IP20: bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm, zonder bescherming tegen water
• RG1: lage fotobiologische risicogroep, zonder gevaar voor de ogen en de huid bij normaal gebruik

Sterke punten

• Flexibele verlichting dankzij meerdere lichtstanden en keuze tussen 360°- en 90°-modus
• Compact en draagbaar ontwerp voor eenvoudig gebruik op de werf
• Verhoogde duurzaamheid dankzij schok- en chemisch bestendige polycarbonaatlens
• Compatibel met alle M18™-accu’s voor efficiënte inzet binnen bestaande uitrusting

Toepassingen

De Milwaukee M18™ TAL-0 wordt gebruikt op bouwplaatsen, bij industrieel onderhoud en technische interventies binnenshuis. De lamp is geschikt voor elektrische installaties, loodgieterij, afbouw en inspectiewerkzaamheden wanneer netvoeding niet beschikbaar is. In de werkplaats of technische ruimtes zorgt de 360°-modus voor algemene zoneverlichting, terwijl de 90°-modus het licht bundelt voor gerichte montage- of controlewerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid2200 lm
Spanning18 V
€ 173,91 excl. BTW
/ stuk
€ 210,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen