Referenties
Metabo:601506850
Rubix:A0224998
Fabrikant:601506850
EAN:4061792217829

Productdetails : METABO ACCU BOUWLAMP 18V BSA 18 LED 10000 BODY 601506850
Krachtige accu-bouwlamp met 10.000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming
Werking op accu en op het net mogelijk voor een continu gebruik in de werkomgeving (netsnoer kan worden verwijderd)
Zuivere acculooptijd bij max. lichtopbrengst van 15 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 2,5 uur met een LiHD accu-pack van 18V/10 Ah
Traploze dimfunctie voor een optimale verlichting bij een maximale looptijd van de accu
Goed zichtbare indicatie van de resterende accutijd, een knipperend lampje waarschuwt als het einde van de looptijd bijna is bereikt om gevaarlijke situaties te vermijden
Voorbereid voor gebruik van een statief (5/8" schroefdraad)
Stof- en spatwaterdicht voor gebruik op de meest de veeleisende bouwplaats (IP54)
USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 1 A)
Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakken
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Afneembaar netsnoer (3 m ), Zonder accu-pack, zonder lader
Werking op accu en op het net mogelijk voor een continu gebruik in de werkomgeving (netsnoer kan worden verwijderd)
Zuivere acculooptijd bij max. lichtopbrengst van 15 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 2,5 uur met een LiHD accu-pack van 18V/10 Ah
Traploze dimfunctie voor een optimale verlichting bij een maximale looptijd van de accu
Goed zichtbare indicatie van de resterende accutijd, een knipperend lampje waarschuwt als het einde van de looptijd bijna is bereikt om gevaarlijke situaties te vermijden
Voorbereid voor gebruik van een statief (5/8" schroefdraad)
Stof- en spatwaterdicht voor gebruik op de meest de veeleisende bouwplaats (IP54)
USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 1 A)
Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakken
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Afneembaar netsnoer (3 m ), Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Krachtige accu-bouwlamp met 10.000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming|Werking op accu en op het net mogelijk voor een continu gebruik in de werkomgeving (netsnoer kan worden verwijderd)|Zuivere acculooptijd bij max. lichtopbrengst van 15 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 2,5 uur met een LiHD accu-pack van 18V/10 Ah|Traploze dimfunctie voor een optimale verlichting bij een maximale looptijd van de accu|Goed zichtbare indicatie van de resterende accutijd, een knipperend lampje waarschuwt als het einde van de looptijd bijna is bereikt om gevaarlijke situaties te vermijden|Voorbereid voor gebruik van een statief (5/8" schroefdraad)|Stof- en spatwaterdicht voor gebruik op de meest de veeleisende bouwplaats (IP54)|USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 1 A)|Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakken|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 10000 lm |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,00 excl. BTW
/ stuk
€ 313,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen






