DEWALT XR WERKLAMP OP STATIEF 18V DCL079-XJ

XR-statieflamp

Zie technische informatie

Referenties

Dewalt:DCL079-XJ
Rubix:10134385
EAN:5035048678282
DEWALT XR WERKLAMP OP STATIEF 18V DCL079-XJ

Technische samenvatting

Helderheid3000 lm
Spanning18 V
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT XR WERKLAMP OP STATIEF 18V DCL079-XJ


De DEWALT 18V draadloze statieflamp is ontworpen om de moeilijkste werkplekken te verlichten. De geavanceerde LED-technologie zorgt voor een langere gebruiksduur en natuurlijker wit licht voor een beter zicht. De meerdere LED's die dichter bij elkaar zijn geplaatst, leveren een hogere lichtopbrengst per vierkante inch, wat resulteert in een krachtigere lichtbundel. • Variabele helderheid tot 3000, 1800, 1000 lumen met een breed en gelijkmatig lichtpatroon• Duurzame buitenkant beschermt de lampkop tijdens transport en opslag• Draaibare lampkop met een draaihoek van 200° voor optimale lichtpositionering• Compact ontwerp met 2,2 m telescopische paal, inklapbaar tot 1 m voor eenvoudig transport en opslag• IP55-gecertificeerd tegen stof en vocht• Tot 5,1 uur gebruiksduur op maximale instelling met 9,0 Ah XR FLEXVOLT-accu• Statiefvoet en accucompartiment zorgen voor een laag zwaartepunt voor maximale stabiliteit• Accu en oplader worden apart verkocht

Sterke punten

•Driepootvoet en batterijcompartiment zorgen voor een laag zwaartepunt voor maximale stabiliteit
•Lampkop kan draaien en kantelen voor directionele regeling van de lichtopbrengst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid3000 lm
Spanning18 V
€ 271,66 excl. BTW
/ stuk
€ 328,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen