Referenties
Facom:779.1000BLPB
Rubix:A0607973
EAN:3662424173127

Productdetails : FACOM COMPACTE PROJECTOR 1000 LUMEN 779.1000BLPB
De Facom 779.1000BLPB compacte accu-projector 1000 lumen is ontworpen voor mobiele verlichting in technische omgevingen en combineert een verstelbare oriëntatie, oplaadbare voeding en veelzijdige bevestigingsmogelijkheden. De IP67-beschermingsgraad maakt gebruik mogelijk in omgevingen met water en stof.
Kenmerken:
Deze compacte projector van 1000 lumen van Facom levert verstelbare verlichting dankzij een regelbaar vermogensniveau. De draaibare lichtkop zorgt voor het nauwkeurig verlichten van een werkzone zonder het volledige toestel te verplaatsen. Deze werklamp wordt gevoed door een oplaadbare Li-ion-batterij, met een volledige laadtijd van minimaal 4 uur via een 5 V – 2 A ingang. De magnetische voet en het ophangsysteem zorgen voor een stabiele bevestiging op metalen constructies of andere ondergronden. De IP67-beschermingsgraad beschermt het geheel tegen stof en tijdelijke onderdompeling.
Specificaties:
• Beschermingsgraad: IP67
• Batterij: oplaadbare Li-ion
• Volledige laadtijd: minimaal 4 uur
• Ingangsspanning: 5 V – 2 A
• Ophangbaar: ja
• Magnetisch: ja
• Regelbaar vermogensniveau: ja
Normen:
Deze bouwlamp draagt de CE-markering, wat bevestigt dat het product voldoet aan de essentiële eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de Europese Unie.
Kenmerken:
Deze compacte projector van 1000 lumen van Facom levert verstelbare verlichting dankzij een regelbaar vermogensniveau. De draaibare lichtkop zorgt voor het nauwkeurig verlichten van een werkzone zonder het volledige toestel te verplaatsen. Deze werklamp wordt gevoed door een oplaadbare Li-ion-batterij, met een volledige laadtijd van minimaal 4 uur via een 5 V – 2 A ingang. De magnetische voet en het ophangsysteem zorgen voor een stabiele bevestiging op metalen constructies of andere ondergronden. De IP67-beschermingsgraad beschermt het geheel tegen stof en tijdelijke onderdompeling.
Specificaties:
• Beschermingsgraad: IP67
• Batterij: oplaadbare Li-ion
• Volledige laadtijd: minimaal 4 uur
• Ingangsspanning: 5 V – 2 A
• Ophangbaar: ja
• Magnetisch: ja
• Regelbaar vermogensniveau: ja
Normen:
Deze bouwlamp draagt de CE-markering, wat bevestigt dat het product voldoet aan de essentiële eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de Europese Unie.
Sterke punten
• Instelbare verlichting afgestemd op de benodigde lichtintensiteit op de werkplek
• Nauwkeurige positionering dankzij draaibare lampkop
• Stabiele bevestiging op metalen oppervlakken dankzij magnetische voet
• Autonoom gebruik dankzij oplaadbare Li-ion-batterij
• Bestand tegen stof en tijdelijke onderdompeling dankzij IP67
• Nauwkeurige positionering dankzij draaibare lampkop
• Stabiele bevestiging op metalen oppervlakken dankzij magnetische voet
• Autonoom gebruik dankzij oplaadbare Li-ion-batterij
• Bestand tegen stof en tijdelijke onderdompeling dankzij IP67
Toepassingen
De Facom 779.1000BLPB projector 1000 lumen wordt gebruikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, in mechanische werkplaatsen, op technische locaties en bij interventies. Deze werklamp is geschikt voor omgevingen met vocht, spattend water of fijne stofdeeltjes dankzij IP67. Dit product is ook ideaal voor controle-, montage-, bekabelings- en inspectiewerkzaamheden, met een verstelbare lichtbundel en magnetische bevestiging op metalen constructies, werkbanken of schakelkasten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 1000 lm |
| Spanning | 5 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,00 excl. BTW
/ stuk
€ 133,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen






