Referenties
Bosch:GLI 18V-300 (06014A1100)
Rubix:19050279
Fabrikant:06014A1100
EAN:3165140876193

Productdetails : BOSCH ACCU LAMP GLI 18V-300 BODY
Voor de beste lichtomstandigheden op elk moment van de dag- Robuust ontwerp: Een slijtvast frame en eenvoudige bediening zorgen voor de vereiste kwaliteit op de bouwplaats- Aan/uit-schakelaar: Inclusief 2-traps dimmerfunctie- Werken op elk moment van de dag: Uitstekende verlichting dankzij snoerloze, krachtige LED met maximaal 1900 lumen- De hele dag klaar voor gebruik: Batterijlooptijd tot 8 uur- Snel en flexibel aan te passen aan alle werksituaties: 5 instelbare standen en een 5/8" statiefschroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 300 lm |
| Spanning | 18 v li-ion V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,70 excl. BTW
/ stuk
€ 77,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden