DEWALT USB-C WERKLAMP DCL182-XJ

Werklamp

Zie technische informatie

Referenties

Dewalt:DCL182-XJ
Rubix:A0742037
EAN:5035048794227
DEWALT USB-C WERKLAMP DCL182-XJ

Technische samenvatting

Helderheid1000 lm
Spanning3,6 V
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT USB-C WERKLAMP DCL182-XJ


Verlicht de werkplekken met de DCL182 oplaadbare LED-werklamp. Deze veelzijdige lamp heeft een draaibare kop, krachtige magneten en een karabijnhaak voor eenvoudig transport en opslag. De DCL182 heeft een krachtige LED-output tot 1000 lumen in de hoge stand en biedt tot 12 uur brandduur in de lage stand.

Sterke punten

•Eerste DEWALT-verlichtingslijn met ingebouwde batterij en USB-C-oplaadpoort
De hoge lichtstromen bieden het beste niveau van helderheid met aanpassing
De lange autonomie maakt gebruik gedurende de hele dag mogelijk
De USB-C-snellader maakt gebruik tijdens het opladen mogelijk
Klein, robuust formaat met IP54-beschermingsfactor
Gemakkelijk te vervoeren en handsfree te gebruiken dankzij de magnetische voet met ingebouwdeingebouwde karabijnhaak
Onbeperkte oriëntatie van de kop op elk werkoppervlak dankzij een 270 graden draaibaar scharnier en een 360 graden draaibare kop

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid1000 lm
Spanning3,6 V
€ 87,42 excl. BTW
/ stuk
€ 105,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden