Referenties
Dewalt:DWST08061-1
Rubix:A0741987
EAN:3253561080616

Productdetails : DEWALT TOUGHSYSTEM WERKLAMP/KOFFER 18V XR DWST08061-1
Verlicht werkplekken en houd essentiële gereedschappen binnen handbereik met de DEWALT® TOUGHSYSTEM® 2.0 verstelbare werklamp met opbergruimte. Deze modulaire verlichtingsoplossing wordt aangedreven door 18V-batterijen en heeft 2 draaibare LED-koppen die tot 3 uur brandduur bieden. Met voldoende opbergruimte, een geïntegreerde inklapbare handgreep en een duurzaam ontwerp biedt dit TOUGHSYSTEM®-compatibele product de veelzijdigheid die nodig is voor veeleisende werkplekken.
Sterke punten
•2-IN-1 FUNCTIONALITEIT – Verlicht werkruimtes en vervoer essentieel gereedschap met een verstelbare werklamp met 2 draaibare LED-koppen en een compacte opbergdoos
KRACHTIGE VERLICHTING – Verlicht donkere ruimtes met maximaal 4.000 lumen (bij gebruik van beide lampen) natuurlijk wit licht en 7 helderheidsniveaus
DRAADLOZE WERKING – met een DEWALT® 18V- of FLEXVOLT®-accu†
LANGE GEBRUIKSDUUR – Tot 3 uur gebruiksduur bij maximale helderheid
360º LICHTDEKKING – Verlicht werkplekken door het apparaat vrijstaand te gebruiken, gestapeld op TOUGHSYSTEM® 20-gereedschapskisten, gemonteerd op een statief (apart verkrijgbaar) of opgehangen met de inklapbare draadhaak
HANDIGE DRAAGBAARHEID VOOR GEREEDSCHAP– Draag uw gereedschap tijdens het werk met een duurzame inklapbare handgreep die is geïntegreerd in de open opbergtas
OP MAAT GEMAAKTE STAPELOPLOSSING - Stapel en zet deze werklamp en opbergbox vast met andere TOUGHSYSTEM® 20-modules met behulp van de gepatenteerde automatisch koppelende stapelvergrendelingen
KRACHTIGE VERLICHTING – Verlicht donkere ruimtes met maximaal 4.000 lumen (bij gebruik van beide lampen) natuurlijk wit licht en 7 helderheidsniveaus
DRAADLOZE WERKING – met een DEWALT® 18V- of FLEXVOLT®-accu†
LANGE GEBRUIKSDUUR – Tot 3 uur gebruiksduur bij maximale helderheid
360º LICHTDEKKING – Verlicht werkplekken door het apparaat vrijstaand te gebruiken, gestapeld op TOUGHSYSTEM® 20-gereedschapskisten, gemonteerd op een statief (apart verkrijgbaar) of opgehangen met de inklapbare draadhaak
HANDIGE DRAAGBAARHEID VOOR GEREEDSCHAP– Draag uw gereedschap tijdens het werk met een duurzame inklapbare handgreep die is geïntegreerd in de open opbergtas
OP MAAT GEMAAKTE STAPELOPLOSSING - Stapel en zet deze werklamp en opbergbox vast met andere TOUGHSYSTEM® 20-modules met behulp van de gepatenteerde automatisch koppelende stapelvergrendelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 4000 lm |
| Spanning | 18 V |
| Vermogen | 40 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,26 excl. BTW
/ stuk
€ 260,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen