Referenties
CRC:NSR WET 500MLT
Rubix:07020151
Fabrikant:32842-AA
EAN:5412386064951

Productdetails : CRC GREEN NSR WET 500 ML 32842-AA
Energetisch, siliconenvrij, nat scheidingsmiddel. Een siliconenvrij nat scheidingsmiddel dat een uitstekende scheidingswerking heeft bij een groot aantal thermoplastische en duroplastische materialen.
Sterke punten
• Geen nadelige invloed op volgende bewerkingen zoals lakken, gronden, lijmen of coaten• Bruikbaar bij +150 °C• Geen afzettingen in de mal• Natte film biedt de mogelijkheid om complexe onderdelen snel uit de mal te halen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Type | niet-silicone lossingsmiddel |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,24 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 207,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
