CRC GREEN SR MULTI 500 ML 32836-AA

SR Multi

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:SR Multi
Rubix:07020186
Fabrikant:32836-AA
EAN:5412386064975
CRC GREEN SR MULTI 500 ML 32836-AA
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : CRC GREEN SR MULTI 500 ML 32836-AA


CRC SR MULTI is een veelzijdig losmiddel op siliconenbasis, ontwikkeld voor toepassingen in de thermoplast- en rubberverwerkende industrie. Het zorgt voor een snelle en efficiënte lossing en levert een glad en uniform oppervlak. Dankzij de formulering kan dit product gelijkmatig worden aangebracht zonder ophoping.

Kenmerken:
CRC SR MULTI onderscheidt zich door de doeltreffende werking op thermoplasten en een brede waaier aan rubbermaterialen. De siliconenbasis biedt uitstekende glij-eigenschappen, wat het lossingsproces aanzienlijk vergemakkelijkt. Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tot +200 °C. Daarnaast kan het ook dienen als antikleefmiddel in uiteenlopende sectoren zoals de textielindustrie, schuimverwerking, de drukindustrie en de schoenenproductie.

Specificaties:
• Vorm: spuitbus
• Basis: silicone
• Maximale gebruikstemperatuur: +200 °C
• Kleur: kleurloos
• Geur: oplosmiddel
• Relatieve dichtheid: 0,74 g/cm³ (bij 25 °C)
• Vlampunt: -4 °C
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• VOS-gehalte: 595 g/l
• Transportklasse: UN1950 – aerosolen, klasse 2.1 (ontvlambaar)

Normen:
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): indeling en etikettering van ontvlambare aerosolen (H222), onder druk staande houders (H229), huidirritatie (H315), narcotische effecten (H336) en chronisch gevaar voor het aquatisch milieu (H411).
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door (EU) 2020/878: conform veiligheidsinformatieblad.

Sterke punten

• Snelle en efficiënte lossing
• Egale en gladde oppervlakteafwerking
• Te gebruiken tot +200 °C (technisch blad)
• Uitstekende glij-eigenschappen dankzij siliconenbasis
• Veelzijdig inzetbaar als antikleefmiddel

Toepassingen

• Lossen van onderdelen uit thermoplasten en rubber
• Antikleefmiddel in de textielindustrie
• Schuimproductie en druktoepassingen
• Schoenenindustrie om hechting van materialen te voorkomen
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud500 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Maximumtemperatuur200 °C
€ 119,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 144,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen