MOLYKOTE G4500 BLIK A 5 KG
MOLYKOTE FOODGRADE G-4500 SMEERMIDDEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Molykote:G-4500FM / 5kg
Rubix:07020401
Fabrikant:23900222
EAN:5413278331212

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE G4500 BLIK A 5 KG
Het Molykote® G-4500 voedselveilige synthetische smeervet is een industrieel smeermiddel dat is ontwikkeld om mechanische apparatuur te beschermen. Dit product is geschikt voor omgevingen waar hygiëne en reinheid essentieel zijn, zoals in de voedingsverwerkingsindustrie. De formulering zorgt voor een betrouwbare werking en beperkt slijtage en corrosie van onderdelen.
Kenmerken:
Molykote® G-4500 is samengesteld op basis van een synthetische polyalfaolefine-olie (PAO), verdikt met een aluminiumcomplex. Dit vet bevat witte vaste smeermiddelen en PTFE om wrijving te verminderen en de levensduur van componenten te verlengen. Het blijft stabiel onder hoge belastingen en bij extreme temperaturen en vertoont een goede compatibiliteit met tal van kunststoffen en elastomeren. De witte kleur vergemakkelijkt visuele inspecties en beperkt zichtbare afzettingen in gevoelige omgevingen. De goede hechting vermindert het verlies van smeermiddel op bewegende onderdelen.
Specificaties:
• NLGI-klasse: 2
• Basis: synthetische PAO-olie
• Verdikker: aluminiumcomplex
• Vaste smeermiddelen: PTFE en witte vaste stoffen
• Viscositeit van de basisolie bij 40 °C: 110 cSt
• Kleur: wit
• NSF-certificering: H1 (toevallig contact met levensmiddelen toegestaan)
• Relatieve dichtheid: 0,695
Normen:
Dit smeervet is NSF H1-geregistreerd voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen waar incidenteel contact met levensmiddelen mogelijk is. Het voldoet aan FDA 21 CFR 178.3570 voor smeermiddelen in de voedingsverwerkingsindustrie. Daarnaast is het conform de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008. Dit product voldoet ook aan de eisen van de Seveso III-richtlijn voor gevaarlijke stoffen en is in overeenstemming met de technische normen DIN 51 818, ISO 2811 en FD 791-32/2.
Kenmerken:
Molykote® G-4500 is samengesteld op basis van een synthetische polyalfaolefine-olie (PAO), verdikt met een aluminiumcomplex. Dit vet bevat witte vaste smeermiddelen en PTFE om wrijving te verminderen en de levensduur van componenten te verlengen. Het blijft stabiel onder hoge belastingen en bij extreme temperaturen en vertoont een goede compatibiliteit met tal van kunststoffen en elastomeren. De witte kleur vergemakkelijkt visuele inspecties en beperkt zichtbare afzettingen in gevoelige omgevingen. De goede hechting vermindert het verlies van smeermiddel op bewegende onderdelen.
Specificaties:
• NLGI-klasse: 2
• Basis: synthetische PAO-olie
• Verdikker: aluminiumcomplex
• Vaste smeermiddelen: PTFE en witte vaste stoffen
• Viscositeit van de basisolie bij 40 °C: 110 cSt
• Kleur: wit
• NSF-certificering: H1 (toevallig contact met levensmiddelen toegestaan)
• Relatieve dichtheid: 0,695
Normen:
Dit smeervet is NSF H1-geregistreerd voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen waar incidenteel contact met levensmiddelen mogelijk is. Het voldoet aan FDA 21 CFR 178.3570 voor smeermiddelen in de voedingsverwerkingsindustrie. Daarnaast is het conform de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008. Dit product voldoet ook aan de eisen van de Seveso III-richtlijn voor gevaarlijke stoffen en is in overeenstemming met de technische normen DIN 51 818, ISO 2811 en FD 791-32/2.
Sterke punten
• Langdurige smering voor verminderd onderhoud
• Brede temperatuurbestendigheid van –51 °C tot +163 °C
• Compatibel met veel kunststoffen en elastomeren
• Bestand tegen hoge belastingen en schokken
• Vermindert wrijving dankzij vaste additieven (PTFE)
• Wit vet geschikt voor gevoelige omgevingen
• Bescherming tegen corrosie
• NSF H1-gecertificeerd voor veilig gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie
• Vermindert het risico op besmetting
• Brede temperatuurbestendigheid van –51 °C tot +163 °C
• Compatibel met veel kunststoffen en elastomeren
• Bestand tegen hoge belastingen en schokken
• Vermindert wrijving dankzij vaste additieven (PTFE)
• Wit vet geschikt voor gevoelige omgevingen
• Bescherming tegen corrosie
• NSF H1-gecertificeerd voor veilig gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie
• Vermindert het risico op besmetting
Toepassingen
Dit synthetische smeervet is geschikt voor de duurzame smering van apparatuur waarvoor een schoon smeermiddel vereist is. Het wordt toegepast in machines voor voedselverwerking, zoals mengers, motoren, transportbanden, apparatuur voor lage temperaturen en verpakkingsmachines. Het is geschikt voor kettingen, tandwielen, pompen, elektrische aandrijfmechanismen, glijlagers, bussen en hulzen. Naast de voedingsverwerkingsindustrie kan het ook worden gebruikt in de chemische, farmaceutische en energiesector, evenals voor industrieel onderhoud. Tot slot kan het worden gebruikt in huishoudelijke apparaten, precisie-instrumenten, foto- of optische apparatuur waarvoor een schoon en betrouwbaar smeermiddel nodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,27 excl. BTW
/ stuk
€ 509,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen