SPARTEX SPUITBUS LU-6 KOUDEEFFECT MET MOS2 500ML 895136
Lu-6 - koudslag smeermiddel met mos2 vet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:868061
Spartex:895136
Rubix:A0472154
EAN:3660338474989

Documenten
Productdetails : SPARTEX SPUITBUS LU-6 KOUDEEFFECT MET MOS2 500ML 895136
Intensieve cryogene schok op metalen oppervlakken (-39°C) en het creëren van microscheurtjes. Molybdeendisulfidevet reikt tot diep in verstopte verbindingen voor effectieve smering, zelfs op de meest roestige plaatsen. Creëert een langdurige corrosiebestendige emulsie voor een continue smering. Ideaal voor schroefdraadverbindingen, scharnieren, pennen, sloten, mechanische koppelingen, staalkabels, kleppen, assen, tapes enz.
Sterke punten
Dubbel koud + penetratie effect voor extreme en geoxideerde omstandigheden
Toepassingen
Penetrerende olie met temperatuurschokeffect om gecorrodeerde onderdelen los te maken en metalen te beschermen tegen corrosie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 650 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,08 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 157,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen