ROCOL 72015 SILICONE MOULD RELEASE SPRAY 400ML

PR-spray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:PR SPRAY 400ml
Rubix:07040615
Fabrikant:72015
EAN:5024747720156
ROCOL 72015 SILICONE MOULD RELEASE SPRAY 400ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 72015 SILICONE MOULD RELEASE SPRAY 400ML


Langdurige siliconenspray voor het losmaken van mallen.
PR Spray is ontworpen voor een snelle, efficiënte en schone lossing in kritische vormtoepassingen. Het dringt door en verspreidt zich naar alle delen van de meest ingewikkelde mallen voor een volledige, schone lossing en een verbeterde glanzende afwerking. PR Spray geeft een fijne, gecontroleerde spray met volledige dekking voor maximale zuinigheid. Te gebruiken bij alle soorten blaas-, spuit-, flow- en compressiegieten, met name bij complexe gereedschappen. Helpt bij het overwinnen van moeilijkheden tijdens het instellen en opstarten. PR Spray zorgt voor een glanzende afwerking, maar deze glanzende afwerking is niet geschikt om op te schilderen of te bedrukken. Zie MOULD RELEASE Spray voor een alternatief droogfilmproduct dat wel geschikt is om op te schilderen en te bedrukken.

Sterke punten

Hoogwaardig siliconengebaseerd lossingsmiddel. Ideaal product voor spuitgieten en compressiegieten, extrusie en glasvezelbewerkingen. Natte film bevordert een glanzende afwerking. Zorgt voor een probleemloze start. Zeer zuinig. Dringt door tot in alle delen van de mal voor een volledige, schone lossing. Maakt productie op hoge snelheid mogelijk. Geschikt tot 200 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud400 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Typesiliconen lossingsspray met natte film
Maximumtemperatuur200 °C
€ 310,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 375,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen