Referenties
Kontakt Chemie:DUST OFF 67
Rubix:07301212
Fabrikant:33167-AA






Documenten
Productdetails : KOC DUST OFF 67 BUS A 400 ML 33167-AA
Een inert vloeibaar gas onder hoge druk dat stof en losse deeltjes verwijdert. Het voorkomt fouten in elektronische onderdelen, stilstand en schade veroorzaakt door microscopisch stof. Geformuleerd voor een lage impact op het milieu op lange termijn. De DUST OFF 67 heeft een verlaagd aardopwarmingsvermogen (GWP) van 7.
Sterke punten
-Niet ontvlambaar volgens richtlijn 2008/47/EG. Hoge toepassingszekerheid
Laag aardopwarmingsvermogen (GWP = 7).Geen ozonafbrekend vermogen. Minimaliseert de milieu-impact op lange termijn
Vocht- en olievrij. Laat geen resten achter zoals bij reinigen met perslucht
Onschadelijk voor alle gangbare materialen in elektronica
Uitgerust met een verlengbuis voor een nauwkeurige reinigingsprocedure
Het uitgebalanceerde sproeisysteem levert een gemiddelde sproeisnelheid/-druk. Economisch en onschadelijk voor gevoelige componenten
Laag aardopwarmingsvermogen (GWP = 7).Geen ozonafbrekend vermogen. Minimaliseert de milieu-impact op lange termijn
Vocht- en olievrij. Laat geen resten achter zoals bij reinigen met perslucht
Onschadelijk voor alle gangbare materialen in elektronica
Uitgerust met een verlengbuis voor een nauwkeurige reinigingsprocedure
Het uitgebalanceerde sproeisysteem levert een gemiddelde sproeisnelheid/-druk. Economisch en onschadelijk voor gevoelige componenten
Toepassingen
Reiniging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Type | persluchtduster |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,22 excl. BTW
/ stuk
€ 32,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden