Referenties
Rocol:OXYLUBE SPRAY 400ml
Rubix:07040255
Fabrikant:10125
EAN:5024747101252

Documenten
Productdetails : ROCOL 10125 OXYLUBE SPRAY 400ML
Droge film, molybdeendisulfide smeermiddel voor glijmechanismen.
OXYLUBE Spray levert een molybdeendisulfide film met een zeer hoog gehalte. Het is ontworpen voor het smeren van glijdende mechanismen, vooral in zuurstof- of vacuümomgevingen, zoals: glijlagers, pennen, nokken, schuiven. OXYLUBE Spray is ook geschikt voor toepassingen waar vervuiling door agressieve chemicaliën of op petroleum gebaseerde oplosmiddelen, oliën en vetten conventionele smeermiddelen zouden vernietigen.
Sterke punten
Voorkomt pick-up, vastvreten en vastlopen. Bestand tegen hoge belastingen (tot 7,000 kg/cm2). Anorganisch, harsgebonden, geschikt voor zuurstof- en vacuümomgevingen. Geschikt voor precisie- en fijn schroefdraadcomponenten. Temperatuurbereik van -200ºC tot +450ºC.
Toepassingen
OXYLUBE Spray brengt een film met een zeer hoog gehalte aan molybdeendisulfide aan. Het is ontworpen om glijmechanismen te smeren, met name in zuurstof- of vacuümomgevingen, zoals: * Glijlagers * Pennen * Nokken * Geleiders OXYLUBE Spray is ook geschikt voor toepassingen waarbij verontreiniging door agressieve chemicaliën of op petroleum gebaseerde oplosmiddelen, oliën en vetten conventionele smeermiddelen zou vernietigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Type | inorganische droogfilmspray met molybdeendisulfide |
| Minimale temperatuur | -200 °C |
| Maximumtemperatuur | 450 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 417,72 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 505,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen