Referenties
Rocol:FOODLUBE SPRAY 300ml
Rubix:07040352
Fabrikant:15710
EAN:5024747157105


Documenten
Productdetails : ROCOL 15710 FOODLUBE SPRAY 300ML
Krachtig, sproeibaar smeermiddel voor levensmiddelen.
Hoogwaardig, veelzijdig sproeismeermiddel van voedselkwaliteit voor allround lichte smering van kleine lagers, pennen, bussen en glijbanen.
Sterke punten
Langdurige beschermlaag. Goede bescherming tegen corrosie. Temperatuurbereik -20ºC tot +110ºC. NSF H1 geregistreerd. ISO 21469 gecertificeerd. DETEX-technologie - röntgen- en metaaldetecteerbare plastic spuitbusdoppen en actuators vermindert het risico op plastic verontreiniging. HALAL-gecertificeerd * Kan worden gebruikt als voedselveilige tap- of snijvloeistof.
Toepassingen
Hoogwaardig, veelzijdig sproeismeermiddel van voedselkwaliteit voor allround lichte smering van kleine lagers, pennen, bussen en glijbanen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 392 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 270x210x210 mm |
| Gewicht verpakking | 4850 g |
| Inhoud | 300 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| 200 mm | |
| 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,55 excl. BTW
/ stuk
€ 33,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden