Referenties
Griffon:2158191928
Rubix:07060302
EAN:8710439919652

Documenten
Productdetails : GRIFFON VASELINE SPRAY AER 300 ML 12 L2
Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet voor onderhoud en bescherming van metalen tegen roest en corrosie. Eigenschappen: Roest- en corrosiewerend. Waterbestendig. Zuurvrij. Siliconenvrij. Toepassingsgebied: Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin)gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie. Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +45°C. Houdbaarheid ongeopend: Minimaal 36 maanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 300 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,39 excl. BTW
/ stuk
€ 10,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden