ROCOL 34035 PRECISION SILICONE SPRAY NSF H1 (ST=400 ML)

Precisie siliconenspray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:PRECISION SILICONE SPRAY 400ml
Rubix:07040184
Fabrikant:34035
EAN:5024747340354
ROCOL 34035 PRECISION SILICONE SPRAY NSF H1 (ST=400 ML)

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 34035 PRECISION SILICONE SPRAY NSF H1 (ST=400 ML)


Krachtig siliconenvet van levensmiddelenkwaliteit in handige spuitbusvorm.
Een hoogwaardige, kleurloze, niet klevende smeerfilm met een brede temperatuurstabiliteit voor gebruik op glijbanen, glijgoten, lagers en transportbanden.

Sterke punten

Langere levensduur en minder afval dankzij aanzienlijk hogere niveaus van actief ingrediënt. Bestand tegen oxidatie en corrosie. Niet giftig, schoon en kleurloos. Breed temperatuurbereik: -50ºC tot +200ºC.
NSF H1 geregistreerd. ISO 21469 gecertificeerd. DETEX"-technologie - röntgen- en metaaldetectie van plastic spuitbusdoppen en actuators vermindert het risico op plastic verontreiniging. HALAL-gecertificeerd.

Toepassingen

Voor gebruik op glijbanen, glijgoten, lagers en transportbanden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht358 g
Afmeting verpakking (D x B x H)270x210x210 mm
Gewicht verpakking4444 g
Inhoud400 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur200 °C
200 mm
65 mm
€ 26,56 excl. BTW
/ stuk
€ 32,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden