ROCOL 34341 SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY 400 ML
Sapphire® precisiesmeermiddel spray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY 400ml
Rubix:07040467
Fabrikant:34341
EAN:5024747343416

Documenten
Productdetails : ROCOL 34341 SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY 400 ML
Universeel onderhoudssmeermiddel met ultrahoge prestaties.
Een universeel onderhoudssmeermiddel met ultrahoge prestaties, ontworpen om uitstekende smering, penetratie en bescherming te bieden in de meest uiteenlopende toepassingen.
Sterke punten
Versterkt met PTFE voor een betere smering en minder wrijving. Ideaal voor geleiders en kettingen. 360° kleppentechnologie. Uitstekende EP-prestaties. Schone niet-giftige smeerfilm. Temperatuurbereik -55 tot +250ºC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Type | onderhoudssmeermiddel met ptfe |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,88 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 442,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen