CRC 32601-AA BELT GRIP 500ML

Riemgreep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:Belt Grip FPS Perma-Lock
Rubix:07028965
Fabrikant:32601-AA
EAN:5412386062421
CRC 32601-AA BELT GRIP 500ML
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : CRC 32601-AA BELT GRIP 500ML


Belt Grip van CRC biedt een oplossing die speciaal is ontworpen om de efficiëntie van riemaandrijvingen in industriële omgevingen te verbeteren, met name in de voedingsverwerkingsindustrie. Dit klevende smeermiddel voorkomt dat platte, ronde en V-snaren doorslippen, waardoor het trekvermogen toeneemt en er minder energie verloren gaat. Het gebruik ervan voorkomt piepen en zorgt voor een stille, betrouwbare werking, zelfs in vochtige omstandigheden.

Kenmerken:
CRC Belt Grip vormt een kleverige, niet-uitdrogende film die waterbestendig en chemisch stabiel is. De formule op basis van synthetische polymeren hecht sterk op alle riemmaterialen zoals rubber, leer, textiel en kunststof. Dankzij de NSF H1-certificering is het product veilig inzetbaar in voedselverwerkende zones. De spray wordt aangebracht op de aandrijfzijde van de riem voor een optimale grip en maximaal rendement.

Specificaties :
- Voorkomen: heldere vloeistof
- Dichtheid bij 20 °C: 0,75 (vloeistof) / 0,91 (droge film)
- Vlampunt (gesloten beker): < 0 °C
- Continu gebruikstemperatuur: tot 100 °C
- VOS-gehalte: 491 g/l
- Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
- Oplosbaarheid in water: onoplosbaar

Normen:
- Voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
- Conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Merkinformatie:
Al meer dan 60 jaar is CRC Industries Europe een belangrijke speler in de ontwikkeling van gespecialiseerde chemische oplossingen voor industrieel onderhoud en reparatie. Het bedrijf is gevestigd in België en streeft ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die voldoen aan de strengste normen. Het is ISO 9001-gecertificeerd en is er trots op dat het zijn processen voortdurend verbetert om klanttevredenheid te garanderen. De toewijding aan innovatie, het luisteren naar de gebruikers en het verminderen van de impact op het milieu hebben CRC tot een erkende leider in zijn sector gemaakt.

Sterke punten

- Voorkomt doorslippen van riemen
- Verbetert de tractieoverdracht en energie-efficiëntie
- Vermindert lawaai en trillingen
- Compatibel met de meeste riemmaterialen
- Bestand tegen vocht en spatten
- Geschikt voor de voedingsverwerkingsindustrie (NSF H1)

Toepassingen

CRC Belt Grip is geschikt voor platte, ronde en V-riemen van rubber, leer, textiel of kunststof. Het wordt aanbevolen voor gebruik op compressoren, pompen, generatoren, ventilatoren, elektromotoren, vorkheftrucks, transportbanden en andere industriële installaties. Het is ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie, technische onderhoudsdiensten en industriële omgevingen waar de continuïteit van de productie.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x65x232 mm
Logistiek gewicht426 g
Afmeting verpakking (D x B x H)208x273x240 mm
Gewicht verpakking5350 g
Inhoud500 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Maximumtemperatuur100 °C
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode39022000
€ 14,32 excl. BTW
/ stuk
€ 17,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden