CRC GREEN BLUE MOULD PROTECT FPS 500 ML 32837-AA
Korte termijn corrosiebescherming
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:Blue Mould Protect FPS
Rubix:07020039
Fabrikant:32837-AA
EAN:5412386064920

Documenten
Productdetails : CRC GREEN BLUE MOULD PROTECT FPS 500 ML 32837-AA
Blue Mould Protect is een blauwe corrosieremmer, ontwikkeld voor de kortdurende bescherming van matrijzen. De goed zichtbare kleur dient als controle-indicator voor een volledige dekking, waardoor onbehandelde zones met risico op corrosie worden vermeden.
Kenmerken:
Dit product in aerosolvorm beschermt metalen oppervlakken tegen vocht door een zeer dunne beschermfilm te vormen. De siliconenvrije formulering helpt de oppervlaktekwaliteit te behouden tijdens stilstand van matrijzen, extrusiemonden en mallen. Dit product is zo ontworpen dat het tijdens de eerste productiecycli automatisch wordt verwijderd, waardoor een voorafgaande reinigingsstap overbodig wordt. De blauwe kleur maakt het mogelijk om snel de volledige dekking van het te beschermen oppervlak visueel te controleren. De spuitbus is uitgerust met een 360°-ventiel voor gebruik in alle posities, inclusief ondersteboven. Blue Mould Protect is NSF-gecertificeerd in categorie H2 en is voornamelijk bedoeld voor de bescherming van matrijzen in de productie van voedselverpakkingen.
Specificaties:
• CRC-referentie: 32837-AA
• Fysische toestand: vloeistof in aerosolvorm met propaan/butaan drijfgas
• Kleur: blauw
• Geur: karakteristiek
• Dichtheid: 0,716 g/cm³ bij 20 °C
• Relatieve dichtheid: 0,72 bij 20 °C
• Kinematische viscositeit: < 20,5 mm²/s bij 40 °C
• Vlampunt: -26 °C (gesloten beker)
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• VOS-gehalte: 570 g/l
• Verpakking: spuitbus van 500 ml
• Maximale opslagtemperatuur: 50 °C
Normen:
• NSF H2-registratie: deze classificatie duidt op een product bestemd voor gebruik in de voedingsverpakkingsindustrie, zonder direct contact met levensmiddelen.
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878: het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens deze regelgeving.
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering van het product volgens de geldende gevarenklassen en etiketteringsregels.
Kenmerken:
Dit product in aerosolvorm beschermt metalen oppervlakken tegen vocht door een zeer dunne beschermfilm te vormen. De siliconenvrije formulering helpt de oppervlaktekwaliteit te behouden tijdens stilstand van matrijzen, extrusiemonden en mallen. Dit product is zo ontworpen dat het tijdens de eerste productiecycli automatisch wordt verwijderd, waardoor een voorafgaande reinigingsstap overbodig wordt. De blauwe kleur maakt het mogelijk om snel de volledige dekking van het te beschermen oppervlak visueel te controleren. De spuitbus is uitgerust met een 360°-ventiel voor gebruik in alle posities, inclusief ondersteboven. Blue Mould Protect is NSF-gecertificeerd in categorie H2 en is voornamelijk bedoeld voor de bescherming van matrijzen in de productie van voedselverpakkingen.
Specificaties:
• CRC-referentie: 32837-AA
• Fysische toestand: vloeistof in aerosolvorm met propaan/butaan drijfgas
• Kleur: blauw
• Geur: karakteristiek
• Dichtheid: 0,716 g/cm³ bij 20 °C
• Relatieve dichtheid: 0,72 bij 20 °C
• Kinematische viscositeit: < 20,5 mm²/s bij 40 °C
• Vlampunt: -26 °C (gesloten beker)
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• VOS-gehalte: 570 g/l
• Verpakking: spuitbus van 500 ml
• Maximale opslagtemperatuur: 50 °C
Normen:
• NSF H2-registratie: deze classificatie duidt op een product bestemd voor gebruik in de voedingsverpakkingsindustrie, zonder direct contact met levensmiddelen.
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878: het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens deze regelgeving.
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering van het product volgens de geldende gevarenklassen en etiketteringsregels.
Sterke punten
• Snelle visuele controle van de dekking dankzij de blauwe kleur
• Beperkt corrosierisico door bescherming tegen vocht en omgevingslucht
• Geen voorafgaande reiniging nodig: de film verdwijnt tijdens de eerste productiecycli
• Siliconenvrije formulering, waardoor het risico op oppervlakteverontreiniging bij heropstart wordt beperkt
• Beperkt corrosierisico door bescherming tegen vocht en omgevingslucht
• Geen voorafgaande reiniging nodig: de film verdwijnt tijdens de eerste productiecycli
• Siliconenvrije formulering, waardoor het risico op oppervlakteverontreiniging bij heropstart wordt beperkt
Toepassingen
Blue Mould Protect wordt gebruikt voor tijdelijke bescherming van metalen matrijzen en bijbehorende onderdelen tijdens korte stilstanden, zowel bij opslag onder afdak als in beschermde buitenomgevingen. Typische toepassingen zijn onder meer de kunststofverwerking en matrijsafdelingen, evenals de bescherming van extrusiemonden en mallen binnen gereedschapsonderhoud. Dit product is ook geschikt voor bescherming van bewerkte onderdelen en alle ferrometalen componenten die worden blootgesteld aan vocht en oxidatie kunnen ondergaan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,00 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 352,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
