Referenties
Zwaluw:TRANSPARANT 400ML
Rubix:A0621586
Fabrikant:12009724
EAN:8711595189385

Productdetails : ZWALUW SILICONEN SPRAY TRANSPARANT 400ML
Zwaluw Siliconen Spray is een vetvrij smerend, beschermend en scheidend middel, maar ook een conditioner voor kunststoffen, hout, rubber en metalen. Schone smerende laag welke niet uithard. Hoge temperatuurbestendigheid tot 250°C in gesloten systemen en tot 150°C in contact met lucht. Beschermt tegen oxidatie en corrosie en is waterafstotend. Zwaluw Siliconen Spray heeft een breed toepassingsgebied door haar eigenschappen.
Sterke punten
- Zorgt voor een schone, niet uithardende glijlaag
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Beschermt tegen oxidatie en corrosie
- Waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,92 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 85,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen