SPARTEX SPUITBUS GR-2 ALUMINIUM VET HOGE TEMP. 500ML 895122
Gr-2 alu. vet voor hoge temperaturen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840634
Spartex:895122
Rubix:A0472161
EAN:3660338474910

Documenten
Productdetails : SPARTEX SPUITBUS GR-2 ALUMINIUM VET HOGE TEMP. 500ML 895122
Vermindert wrijving en beschermt tegen corrosie. Vermindert het risico op vastlopen bij hoge temperaturen. Bestand tegen hoge druk & waterdamp. Vet vormt een beschermende laag op moeren, bouten, tapeinden, schroefdraad, remassen, veerbladen en flenzen, kleppen, klepverbindingen & schroefdraadfittingen. Smeert onmiddellijk. Niet aanbrengen op hete oppervlakken. Gebruikstemperatuur: 800°C. Voorkomt vastgrijpen en scheuren van blootgestelde onderdelen bij hoge temperaturen. Vergemakkelijkt montage en demontage van assemblages met schroefdraad en garandeert tegelijkertijd waterdichtheid. Minimaliseert het risico op vastklemmen bij hoge temperaturen. Bestand tegen hoge druk, waterdamp. Corrosiewerend effect, laat een beschermende laag achter op onderdelen zoals bouten, moeren, tapeinden die blootstaan aan een zoute atmosfeer.
Sterke punten
Minimaliseert het risico op vastlopen
Toepassingen
Smeermiddel ter voorkoming van slijtage en vastkleven van schroefverbindingen die worden blootgesteld aan zeer hoge temperaturen en ter bescherming tegen corrosie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 650 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 151,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen