Referenties
Rocol:TUFGEAR SPRAY 400ml
Rubix:07040035
Fabrikant:18105
EAN:5024747181056

Documenten
Productdetails : ROCOL 18105 OPEN GEAR SPRAY SPUITBUS 400 ML
Dubbellevende, zware, open tandwielverstuiver.
Een open tandwielvet met hoge viscositeit, voor zwaar gebruik, dat een mengsel van hoogbelastbare vaste stoffen bevat voor uitstekende antipitting eigenschappen.
Sterke punten
Uitstekende weerstand tegen corrosie om te beschermen in vochtige, vochtige en zelfs natte omstandigheden. Uitstekende EP-prestaties. Dunne film minimaliseert het aantrekken van stof en vuil. Uitstekende belastbaarheid. Bestand tegen water. Temperatuurbereik van -10°C tot +100°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 388,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 470,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen