WD-40 DROOGSMEERSPRAY SPECIALIST 49394/161 40 0ML
Droog PTFE-smeermiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
WD-40:49394
Rubix:A0226057
EAN:5032227493940

Documenten
Productdetails : WD-40 DROOGSMEERSPRAY SPECIALIST 49394/161 40 0ML
Anti-Friction Dry PTFE Lubricant is een uitstekende smeerspray voor tal van situaties en omgevingen. Dankzij de anti-wrijvingsformule is het perfect voor intensief gebruikte of repetitieve mechanismen die bescherming nodig hebben tegen dagelijkse slijtage, zoals deur- en raamrails, kettingen en rollen, elektrisch gereedschap, boorbits en sluitmechanismen. Het droogt snel en vormt een heldere film die geen schadelijke elementen zoals stof, vuil en olie aantrekt. Het is ook een uiterst effectief vormlosmiddel.
WD-40 DROOGSMEERSPRAY MET PTFE SPECIALIST 400ML
Sterke punten
•Dual action Smart Straw®-applicator voor brede en nauwkeurige spuittoepassingen<br>Ideaal voor gebruik op metaal, kunststof en glas<br>Verbeterde smering en bescherming<br>Vormt een witte droge film die bestand is tegen vuil, stof en olie Vermindert wrijving en slijtage<br>Geavanceerde formule werkt als een effectief vormlosmiddel<br>Uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen van -45 °C tot +260 °C
Toepassingen
Messen en boorbits; elektrisch gereedschap en apparatuur; deur- en raamrails; sloten en sluitingen; transportbanden; rollen; kettingen en kabels; scharnieren; thermoplasten en metalen extrusies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Type | droogsmeerspray met ptfe |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34031910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ stuk
€ 19,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
