Zwaluw
Filter opties
Categorieën
bevestiging & montage (28)
onderhoud & reparatie (1)
1Merk / Fabrikant
zwaluw
(29)
24 Product (en) met 29 variant (s):
ZWALUW SILICONENKIT BB TRANSPARANT 310 ML
- zwaluw:10222601
- rubix:07100010
- Inhoud:310 ml
- Kleur:kleurloos
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 10,63 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW SILICONE-NO KIT TRANSPARANT 310 ML
- zwaluw:26587924
- rubix:07100097
- ean:8711595008839
- Inhoud:310 ml
- Kleur:kleurloos
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 11,05 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW DUCT TAPE KLEEFKRACHT ZWAAR 50 MM ZILVER (RO=50M)
- zwaluw:202119
- rubix:37110840
- ean:8711595077910
- Breedte:50 mm
- Lengte:50 m
- Kleur:grijs
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 8,48 excl. BTW
/ rol
ZWALUW SILICONENKIT GASKET SEALANT ROOD T300 - 310 ML
- zwaluw:10391801
- rubix:07100057
- ean:8711595012812
- Inhoud:310 ml
- Kleur:rood
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 26,24 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW ACRYLAATKIT WIT 310 ML 0576315
- zwaluw:10041501
- rubix:07100050
- ean:8711595008549
- Inhoud:310 ml
- Kleur:wit
- Type:acryl
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 3,93 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW HYBRIFIX ZWART 290 ML
- zwaluw:10620600
- rubix:07100106
- ean:8711595028059
- Inhoud:290 ml
- Kleur:zwart
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 11,10 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW KIT MS POLYMER ZWART 11258200 290ML HIGH TACK
- zwaluw:11258200
- rubix:07109988
- Inhoud:290 ml
- Kleur:zwart
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 13,21 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW SILICONENKIT NO WIT ZUURVRIJ NEUTR 310 ML
- zwaluw:10324901
- rubix:07100047
- ean:8711595011624
- Inhoud:310 ml
- Kleur:wit
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 11,04 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW PUR GUNFOAM B3 BLIK ZWALUW 700 ML 5811
- zwaluw:10581100
- rubix:07100060
- ean:8711595039833
- Kleur:groen
- Inhoud:700 ml
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 13,58 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW CLEARFIXTRANSPARANT 290 ML
- zwaluw:10905200
- rubix:07100140
- ean:8711595058797
- Inhoud:290 ml
- Kleur:kleurloos
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 13,37 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW POLY-PLAMUUR 800GR INCL. HARDER
- zwaluw:200579
- rubix:07100452
- ean:8711595002516
- Gewicht:800 g
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 24,26 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW WINDOWSEAL+ WIT 310 ML
- zwaluw:11328001
- rubix:07100125
- ean:8711595079365
- Inhoud:310 ml
- Kleur:wit
- Type:silicone
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 193,80 excl. BTW
/ 12 stuks
ZWALUW PURSCHUIM PU-FOAM 300 ML 11806200
- zwaluw:11806201
- rubix:07100053
- ean:8711595111751
- Inhoud:300 ml
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 15,38 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW HANDKITPISTOOL PRO 2000 ZWALUWART
- zwaluw:200295
- rubix:07100045
- ean:8711595009553
- Type:zwaluw handkitpistool pro 2000 zwaluwart
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 104,50 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW POLYMEERKIT HIGH TACK MS WIT 290 ML
- zwaluw:11184100
- rubix:07100046
- ean:8711595068598
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 13,21 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW HYBRIFIX WIT 290 ML
- zwaluw:2458302133
- rubix:07100107
- ean:8711595075206
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 11,10 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW PURSCHUIM B3 A 500 ML 11806300
- zwaluw:2458330166
- rubix:07100055
- ean:8711595111768
- Inhoud:500 ml
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 10,96 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW SILICONENKIT NO GRIJS ZUURVRIJ PATR. 310ML
- zwaluw:10318401
- rubix:07100048
- ean:8711595012737
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 10,09 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW SILICONENKIT-BB TRANSPARANT/GRIJS 310 ML
- zwaluw:12009827
- rubix:07100112
- ean:8711595191548
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 8,56 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW SILICONENKIT-NO JASMIJN 310 ML
- zwaluw:10385901
- rubix:07100101
- ean:8711595008310
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 11,05 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW POLYURETAAN KIT PU 50 FC ZWART KOKER 310 ML 10200742
- zwaluw:10200742
- rubix:07100042
- ean:8711595013130
- Type:silicone
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 12,72 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW BUTYLEENKIT GRIJS 310 ML
- zwaluw:2458302052
- rubix:07100025
- ean:8711595087339
- Type:butyleen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 4,21 excl. BTW
/ stuk
ZWALUW ACRYLAATKIT GRIJS 310 ML - 10013601
- zwaluw:136
- rubix:07100052
- ean:8711595008228
- Type:acryl
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 48,60 excl. BTW
/ 12 stuks
ZWALUW SILICONEN SPRAY TRANSPARANT 400ML
- zwaluw:TRANSPARANT 400ML
- rubix:A0621586
- fabrikant:12009724
- ean:8711595189385
- Inhoud:400 ml
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 70,92 excl. BTW
/ 12 stuks






















