ZWALUW ACRYLAATKIT WIT 310 ML 0576315
Acrylaatkit watergedragen Acryl-W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Zwaluw:10041501
Rubix:07100050
EAN:8711595008549

Documenten
Productdetails : ZWALUW ACRYLAATKIT WIT 310 ML 0576315
Zwaluw Acryl-W is een plasto-elastische afdichtkit in koker a 310 ml. kleur wit voor binnen en buiten op basis van acrylaatdispersie die goed hecht op vele materialen, zelfs op vochtige ondergronden (zonder primer), goed overschilderbaar. Toepassing: Voor het afdichten van scheuren, kieren, naden en aansluitvoegen met maximale vervorming van 12,5%. Is niet geschikt voor voegen die constant met water worden belast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | wit |
| Type | acryl |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 75 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,93 excl. BTW
/ stuk
€ 4,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden