Referenties
Loctite:SI 5900
Rubix:A0686486
Fabrikant:92340
EAN:3255469234016

Documenten
Productdetails : LOCTITE SI 5900 BK (VT=20L)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Type | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.671,51 excl. BTW
/ vat
€ 2.022,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen