BISON ACRYLAAT KIT GRIJS 300 ML NR. 701
Acrylaatkit Universeel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):1491143
Rubix:07051045
EAN:8710439007014

Documenten
Productdetails : BISON ACRYLAAT KIT GRIJS 300 ML NR. 701
Hoogwaardige, zeer gemakkelijk verwerkbare, elasto-plastische afdichtingskit op acrylaatdispersiebasis voor het afdichten van voegen, naden, kieren en scheuren. Overschilderbaar en strak afmesbaar. Binnen toepasbaar. (Acrylaatkit is niet geschikt voor blijvend natte plaatsen en voor blijvend elastische afdichtingen. Gebruik hiervoor Bison Siliconenkit).
Sterke punten
• Onzichtbaar
• Strak afmesbaar
• Makkelijk verwerkbaar
• Vochtbestendig
• Overschilderbaar
• Uitstekende hechting zonder primer
• Zeer goed verspuitbaar
• Watervast na volledige uitharding
• UV- en weerbestendig
• Binnen toepasbaar
• Blijvend elasto-plastisch (max. 12,5% rek)
• Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C
• Natte vlekken met water verwijderbaar
• Strak afmesbaar
• Makkelijk verwerkbaar
• Vochtbestendig
• Overschilderbaar
• Uitstekende hechting zonder primer
• Zeer goed verspuitbaar
• Watervast na volledige uitharding
• UV- en weerbestendig
• Binnen toepasbaar
• Blijvend elasto-plastisch (max. 12,5% rek)
• Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C
• Natte vlekken met water verwijderbaar
Toepassingen
• Afdichten van weinig werkende voegen, naden en kieren
• Afdichten van scheuren en barsten in binnenmuren
• Afdichten van scheuren en barsten in binnenmuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x48x230 mm |
| Logistiek gewicht | 521 g |
| Gewicht verpakking | 570 g |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | grijs |
| Type | acryl |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 75 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,62 excl. BTW
/ stuk
€ 11,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden