Referenties
Loctite:SI 5910 BK CR300ML FRNL
Rubix:07010509
Fabrikant:2061756
EAN:5010266250724

Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONE ZWART SI 5910 KOKER 300 ML
LOCTITE® SI 5910 is een zeer sterke siliconenkit. De kit is speciaal ontworpen voor het afdichten van oppervlakken die een goede olieweerstand vereisen. LOCTITE SI 5910 is bedoeld voor flexibele pasvlakken of kunststof pakkingen.
Sterke punten
Zeer sterk afdichtingsproduct.
Uitstekend bestand tegen oliën.
Bijzonder geschikt voor metalen en kunststoffen.
Uitstekend bestand tegen oliën.
Bijzonder geschikt voor metalen en kunststoffen.
Toepassingen
Siliconenkit – Uitstekend bestand tegen oliën. Ideaal voor metaal en plastic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 300 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,81 excl. BTW
/ stuk
€ 54,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden