LOCTITE SILICONE TRANSPARANT SI 5398 TUBE 100 GR
Silicone Dichtingsproduct
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5398
Rubix:07012826
Fabrikant:2063270
EAN:5010266010564

Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONE TRANSPARANT SI 5398 TUBE 100 GR
1-component, rode, industriële acetoxy siliconenkit voor toepassingen die temperatuurbestendigheid vereisen. Vloeibaar, het product is kleefvrij in 8 min. LOCTITE SI 5398 is een 1-component, rood, vloeibaar industrieel acetoxy siliconenkit die over het algemeen gebruikt wordt voor afdichtingstoepassingen, maar ook voor verlijming en bescherming tegen hoge temperaturen. Het wordt voornamelijk gebruikt in verwarmingstoepassingen, industriële ovens, huishoudelijke elektrische en industriële verwarmingsapparatuur. Dit product is bestand tegen temperaturen tot +300°C. Het vormt een huid binnen 8 minuten na het aanbrengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Type | silicone |
| Gewicht | 100 g |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,56 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 506,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen