Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1347304
Rubix:07052314

Documenten
Productdetails : BISON TEGELLIJM BUC 4 KG
Lijm voor alle soorten wandtegels De lijm is vochtbestendig. Tevens verkleurt het marmer niet.
Eigenschappen: · Vochtbestendig · Verkleurt marmer niet · Goedgekeurd door TNO-rapport No. B-89-293 · Voldoet aan CE-EN 12004: D2T: · Oplosmiddelvrij
Toepassingsgebied: Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten wandtegels op poreuze ondergronden (cementgebonden pleisterwerk, gipsblokken, beton, gasbeton, hout, board en spaanplaat).
Verbruik: 0,5-1 m²/kg, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.
Houdbaarheid ongeopend: Mimimaal 24 maanden na productie.
Eigenschappen: · Vochtbestendig · Verkleurt marmer niet · Goedgekeurd door TNO-rapport No. B-89-293 · Voldoet aan CE-EN 12004: D2T: · Oplosmiddelvrij
Toepassingsgebied: Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten wandtegels op poreuze ondergronden (cementgebonden pleisterwerk, gipsblokken, beton, gasbeton, hout, board en spaanplaat).
Verbruik: 0,5-1 m²/kg, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.
Houdbaarheid ongeopend: Mimimaal 24 maanden na productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,26 excl. BTW
/ stuk
€ 36,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden