3M SCOTCH-WELD GEURARME ACRYLAATLIJM NS DP8825

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8825NS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100067297
Rubix:23061747
Fabrikant:7100067297
EAN:00051115812880
3M SCOTCH-WELD GEURARME ACRYLAATLIJM NS DP8825

Technische samenvatting

Inhoud45 ml
Kleurgroen
Typeacryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD GEURARME ACRYLAATLIJM NS DP8825


Wanneer u lijm in een Duo-Pak (DP) gebruikt, kunt u 3M doseerapparatuur overwegen als een handig hulpmiddel om nauwkeurig lijm af te meten, te mengen en te doseren.Loopt niet uit en heeft een uitstekende schokweerstandVeiliger, sneller en efficiënter werken: dit zijn slechts enkele voordelen van onze 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS. Geurarme acrylaatlijm. Met een mengverhouding van 10:1 en een verwerkingstijd van 25 minuten hebt u voldoende tijd om de ondergrond goed te positioneren alvorens u de delen tegen elkaar brengt. Na volledige uitharding bereikt het in net iets minder dan 56 minuten een afschuifsterkte bij overlap van 1000 psi (7 MPa). Dat is twee keer zo snel als bij vergelijkbare lijmen, waardoor de doorvoer en productiviteit toenemen. Bovendien biedt deze lijm uitstekende afpel- en schokprestaties. Doordat 3M™ Scotch-Weld™ DP8825NS Geurarme acrylaatlijm geurarm en niet brandbaar is, draagt deze bij tot een veiligere werkomgeving dan met gebruikelijke acrylaatlijmen. Daarnaast loopt de lijm niet uit, zodat de lijm exact op de gewenste plaats wordt aangebracht en niet verschuift tijdens het aanbrengen of aandrukken. Bovendien maakt de houdbaarheid van het product van 18 maanden bij kamertemperatuur uw voorraadbeheer eenvoudiger.Aanbevolen toepassingenMetaalbewerking zoals HVAC, witgoed, sportmaterialen en speciale voertuigenProductie van bewegwijzering, zoals het bevestigen van panelen op een frame, bevestiging van sierelementen of letters en assemblage van framesHechten van kunststoffen, composieten en poedercoating op metaalWordt meestal gebruikt voor grotere delen wanneer assemblage meer opentijd vraagtMakkelijk lijmen met acrylAcryllijmen zijn tweecomponenten methylmethacrylaatlijmen (MMA) met een uitstekende hechtsterkte en duurzaamheid. Acryllijmen, vaak aangeduid als epoxylijmen, behoren eigenlijk tot een aparte chemische familie met hun eigen unieke kenmerken. Acrylaatlijmen hebben verschillende eigenschappen waardoor ze makkelijker in gebruik zijn, bijvoorbeeld door een veel kortere uithardingstijd, een hogere tolerantie voor vettige of niet-voorbereide hechtoppervlakken en de mogelijkheid om tal van verschillende materialen te lijmen, waaronder vrijwel alle kunststoffen. Nieuwere acrylaatlijmformules zijn stabiel bij kamertemperatuur en gaan lang mee.
3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8825NS is onze geurarme, niet-uitlopende, heavy-duty, tweecomponenten acrylaatlijm. Deze lijm is de ideale keuze voor tal van industriële en commerciële toepassingen omdat deze tweemaal zo snel zijn structurele sterkte bereikt als de meeste andere vergelijkbare acrylaatlijmen met een vergelijkbare opentijd.

Sterke punten

Verwerkingstijd van 25 minuten en bereikt zijn structurele sterkte in 56 minuten;Geurarm en niet-brandbaar, voor een veiligere werkomgeving dan gebruikelijk met acrylaatlijmen;Duurzame hechting met een uitstekende afschuif- en hoge schokweerstand;Lijmt lastige oppervlakken zoals poedergecoate oppervlakken en de meeste kunststoffen;18 maanden houdbaar bij kamertemperatuur, wat het voorraadbeheer vereenvoudigt;Met afstandrillen om de dikte van de hechtlijn te regelen zodat er niet te veel lijm tegelijk wordt uitgeknepen

Toepassingen

Bestand tegen schokken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud45 ml
Kleurgroen
Typeacryl
Houdbaarheid24 maanden vanaf productiedatum (ongeopende originele verpakking, bij aanbevolen opslagcondities)
Gewicht50,4 g
Maximumtemperatuur85 °C
Materiaal basisroestvrij staal
€ 258,72 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 313,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen