TEROSON POWERLIJM MS 9220 ZWART KOKER 310 ML
Silaan-gemodificeerde polymeren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:MS 9220 BK CR 310ML
Rubix:07220116
Fabrikant:2486102
EAN:4058093022641



Documenten
Productdetails : TEROSON POWERLIJM MS 9220 ZWART KOKER 310 ML
TEROSON MS 9220 is een silaan-gemodificeerd polymeer zonder oplosmiddelen of isocyanaat met uitstekende verlijmings- en afdichtingseigenschappen voor het verlijmen van allerlei materialen zoals roestvrij staal, aluminium en andere metalen, kunststoffen, hout en gelakte oppervlakken. De velvormingstijd bedraagt 15 min. Gebruik een profesioneel verwerkingspistool met een zuigerstang voor het aanbrengen, bijv. het TEROSON ET HAND GUN STAKU; de beste resultaten worden behaald met het TEROSON ET GUN POWERLINE II of TEROSON ET AIR GUN MULTIPRESS.Oppervlaktevoorbehandeling aanbevolen met TEROSON VR 20.
Sterke punten
• Elastisch verlijmingsproduct met uitzonderlijke afdichtingseigenschappen
• Hoge aanvangshechting
• Goed bestand tegen veroudering, verwering en uv-licht
• Zoutwaterbestendig
• Puntlassen mogelijk vóór uitharding
• Zonder isocyanaat
• Zonder oplosmiddelen
• Hoge aanvangshechting
• Goed bestand tegen veroudering, verwering en uv-licht
• Zoutwaterbestendig
• Puntlassen mogelijk vóór uitharding
• Zonder isocyanaat
• Zonder oplosmiddelen
Toepassingen
Schadeherstel - Verlijming: voor alle gebieden waar verlijming en afdichting vereist zijn. Silaan-gemodificeerd polymeer, velvormingstijd: 15 min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | ms-hybride polymeer |
| Houdbaarheid | 12 maanden bij 10 tot 25 °c |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 396,60 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 479,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden