SPARTEX SCHR.DRAAD AFDICHTINGSGEL FF10 35GR NSF - 840437
Schroefdraadafdichtingsgel - FF10 - Gelpomp voor het afdichten van schroefdraden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:840437
Rubix:07850407
EAN:3660338059179

Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHR.DRAAD AFDICHTINGSGEL FF10 35GR NSF - 840437
Toepassingen: Product goedgekeurd volgens Gasnorm DIN DVGW EN 751-1.
Voor het afdichten van metalen verbindingen met schroefdraad. Gel met hoge viscositeit.
Thixotroop, loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken. Dankzij de thixotrope formule kunt u het product gelijkmatig verdelen over de te lijmen onderdelen voor een uitstekende hechting. Ideaal voor onderhoud en reparatie. Geschikt voor gas, drinkwater, hydraulische vloeistoffen, perslucht.
Kleur: Geel.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger. Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken. Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Voet: Anaërobe hechting.
Viscositeit: 17.000 tot 25.000 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C. Is na volledige polymerisatie en droging bestand tegen de barstdruk. Maximale diameter van de schroefdraad: 80 mm (3 inch). Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.
Voor het afdichten van metalen verbindingen met schroefdraad. Gel met hoge viscositeit.
Thixotroop, loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken. Dankzij de thixotrope formule kunt u het product gelijkmatig verdelen over de te lijmen onderdelen voor een uitstekende hechting. Ideaal voor onderhoud en reparatie. Geschikt voor gas, drinkwater, hydraulische vloeistoffen, perslucht.
Kleur: Geel.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger. Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken. Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Voet: Anaërobe hechting.
Viscositeit: 17.000 tot 25.000 mPa.s
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C. Is na volledige polymerisatie en droging bestand tegen de barstdruk. Maximale diameter van de schroefdraad: 80 mm (3 inch). Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.
Sterke punten
Product kan volledig worden gebruikt
Geen verontreiniging van de gel tijdens het
aanbrengen, omdat u het product niet hoeft te
verspreiden
Geen verontreiniging van de gel tijdens het
aanbrengen, omdat u het product niet hoeft te
verspreiden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 35 ml |
| Kleur | geel |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 442,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen