BISON ACRYLAATKIT 300 ML WIT SPUITKOKER
Acrylaatkit Universeel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):1491142
Rubix:07050450
EAN:8710439032894

Documenten
Productdetails : BISON ACRYLAATKIT 300 ML WIT SPUITKOKER
Hoogwaardige, zeer gemakkelijk verwerkbare, elasto-plastische afdichtingskit op acrylaatdispersiebasis voor het afdichten van voegen, naden, kieren en scheuren. Na 30 minuten overschilderbaar en strak afmesbaar. Binnen en buiten toepasbaar. (Acrylaatkit is niet geschikt voor blijvend natte plaatsen en voor blijvend elastische afdichtingen. Gebruik hiervoor Bison Siliconenkit).
Sterke punten
• Overschilderbaar
• Strak afmesbaar
• Makkelijk verwerkbaar
• Vochtbestendig
• Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C
• Zeer goed verspuitbaar
• Watervast na volledige uitharding
• UV- en weerbestendig
• Binnen en buiten toepasbaar
• Blijvend elasto-plastisch (max. 12,5% rek)
• Uitstekende hechting zonder primer
• Natte vlekken met water verwijderbaar
• Strak afmesbaar
• Makkelijk verwerkbaar
• Vochtbestendig
• Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C
• Zeer goed verspuitbaar
• Watervast na volledige uitharding
• UV- en weerbestendig
• Binnen en buiten toepasbaar
• Blijvend elasto-plastisch (max. 12,5% rek)
• Uitstekende hechting zonder primer
• Natte vlekken met water verwijderbaar
Toepassingen
• Afdichten van weinig werkende voegen, naden en kieren
• Afdichten van scheuren en barsten in binnenmuren
• Afdichten van scheuren en barsten in binnenmuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x48x230 mm |
| Logistiek gewicht | 521 g |
| Gewicht verpakking | 570 g |
| Inhoud | 310 ml |
| Kleur | wit |
| Type | acryl |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 75 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,35 excl. BTW
/ stuk
€ 12,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden