3M AUTO SEALER 800 FLACON 150 CC

3M™ Scotch-Seal™ Metaal Kit 2084

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000046343
Rubix:23053850
Fabrikant:7000046343
EAN:0021200202278
3M AUTO SEALER 800 FLACON 150 CC

Technische samenvatting

Inhoud147,9 ml
Kleurzilver
Typeacryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M AUTO SEALER 800 FLACON 150 CC


Droogt aan de lucht tot een flexibele verbinding die resistent is tegen water, olie en brandstof. Ideaal voor het plaatsen van glas in aluminium ramen en deuren. Het hecht goed op vele metalen en houtsoorten.
3M™ Scotch-Seal™ Metaal Kit 2084 is een ééncomponent, aluminium gekleurde, algemeen inzetbare kit met een gemiddelde viscositeit

Sterke punten

Ideaal voor het plaatsen van glas in aluminium ramen en deuren.;Is goed bestand tegen water, olie en benzine;Water-, olie- en brandstofbestendig;Behoudt afdichtingseigenschappen na langdurige veroudering bij het schilderen;Waterbestendig

Toepassingen

General industry - metal processing and metalworking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Gewicht verpakking173 g
Inhoud147,9 ml
Kleurzilver
Typeacryl
Minimale temperatuur16 °C
Maximumtemperatuur27 °C
Materiaal basisrubber
€ 567,00 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 686,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen