LOCTITE SILICONE TRANSPARANT SI 595 TUBE 100 ML

Siliconenkit SI 595

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SI 595
Rubix:07012854
Fabrikant:2061823
EAN:5010266429779
LOCTITE SILICONE TRANSPARANT SI 595 TUBE 100 ML

Technische samenvatting

Inhoud100 ml
Kleurkleurloos
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE SILICONE TRANSPARANT SI 595 TUBE 100 ML


LOCTITE® SI 595 is een transparant, thixotroop, afdichtingsmiddel met één component, op basis van acetaatsilicone, ontwikkeld voor een effectieve verlijming en afdichting van mechanische assemblages. Dit product verspreidt een typische azijnzuurgeur en hardt uit bij kamertemperatuur, waarbij het een duurzame en flexibele afdichting biedt. Deze siliconenkit garandeert uitstekende hechting op ondergronden zoals metaal, glas, kunststoffen en keramiek, en is zeer goed bestand tegen vocht en verontreinigingen. Dankzij de thixotrope eigenschappen zakt dit afdichtingsproduct niet uit, wat een nauwkeurige toepassing mogelijk maakt, zelfs op verticale oppervlakken.

Specificaties:
- Chemische basis: acetaatsilicone.
- Belangrijkste Eigenschappen: thixotroop.
- Kleur: wit, transparant, zwart.
- Fysieke vorm: pasta.
- Aantal componenten: 1-component.
- Gatopvulling: 6,0 mm.
- Fixatietijd: 30,0 min.
- Uithardingstype: door vulcanisatie (RTV) bij kamertemperatuur.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Uitstekende hechting op een breed scala aan materialen;
- Hoge weerstand tegen vocht en verontreinigingen;
- Thixotrope formule voor eenvoudige toepassing zonder uitzakken;
- Flexibel en duurzaam, ideaal voor mechanische assemblages;
- Uitharding bij kamertemperatuur voor een snelle verwerking;
- Effectieve elektrische isolatie.

Toepassingen

LOCTITE® SI 595 wordt aanbevolen voor afdichtings- en verlijmingstoepassingen in diverse industriële sectoren. Het wordt gebruikt voor elektrische isolatie, schokabsorptie en het verlijmen van pakkingen op uiteenlopende ondergronden zoals metaal, glas, kunststof en keramiek. Dit product is bijzonder geschikt voor het afdichten van leidingen, ventilatiekanalen, deuren en ramen en biedt effectieve bescherming tegen vocht en verontreinigingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud100 ml
Kleurkleurloos
Typesilicone
Maximumtemperatuur204 °C
Materiaal basisrubber
Aangepaste tariefcode32141010
€ 16,07 excl. BTW
/ stuk
€ 19,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden