LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 5205 KOKER 300 ML

Vlakkenafdichting 5205

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:5205
Rubix:07012816
Fabrikant:191315
EAN:5010266267029
LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 5205 KOKER 300 ML
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud300 ml
Kleurrood
Typeacryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 5205 KOKER 300 ML


LOCTITE® 5205 is een roodkleurig vlakkenafdichtingsproduct met één component, speciaal ontwikkeld voor het betrouwbaar afdichten van machinaal bewerkte, metalen flenzen waar gemiddelde flexibiliteit vereist is. De formule op basis van methacrylaat en de anaerobe uitharding bieden een gemiddelde mechanische sterkte. Dit kleefmiddel wordt gewoonlijk gebruikt als een form-in-place product, waardoor het bijzonder geschikt is voor de montage van pompen, thermostaten, compressoren, versnellingsbakken, motorbehuizingen en asdeksels. Bovendien garandeert LOCTITE® 5205 een semi-flexibele afdichting en kan spelingen tot 0,25 mm opvullen. De fluorescentie onder UV-licht maakt een nauwkeurige kwaliteitscontrole mogelijk tijdens inspecties. Tot slot zorgt de hoge viscositeit voor een gelijkmatige toepassing, met name met behulp van een robot voor dosering.

Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: rood.
- Lab-afschuifsterkte: 3,0 N/mm².
- Fixatietijd: 25,0 min.
- Viscositeit, Brookfield - RVT, @ 25.0 °C Spindle 7, speed 2.5 rpm, Helipath: 200.000 – 490.000 mPa.s.
- Viscositeit, Brookfield - RVT, @ 25.0 °C Spindle 7, speed 20 rpm, Helipath: 60.000 – 160.000 mPa.s.
- Viscositeit, kegel & plaat Haake PK100, 2°, @ 25.0 °C Shear Rate 20 s⁻¹: 30.000 – 75.000 mPa.s.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
LOCTITE 5205 is a medium-strength (tensile shear strength 3 N/mm ²) surface seal based on methacrylate that offers semi-flexible characteristics. The product is used to seal processed, torsion-resistant metal flanges, is anaerobic-curing and is suitable for gap sizes up to 0.25 mm. Typical area of application is the use as a "formed-in-place" surface seal for transmission and engine housings.

Sterke punten

- Betrouwbare afdichting van stijve metalen flensvlakken;
- Vult spelingen tot 0,25 mm op, wat ideaal is voor toepassingen met trillingen;
- Gemiddelde sterkte maakt gecontroleerd demonteren mogelijk;
- Anaerobe uitharding zorgt voor sterke hechting en efficiënte montage;
- Hoge viscositeit vergemakkelijkt het aanbrengen, ook via robotsystemen;
- Fluorescerend onder UV-licht voor eenvoudige kwaliteitscontrole.

Toepassingen

LOCTITE® 5205 is ontworpen voor het afdichten van stijve, machinaal bewerkte metalen flensvlakken waar een semi-flexibiliteit vereist is. Het is bijzonder geschikt voor assemblages van versnellingsbakken en motorbehuizingen. Het wordt aanbevolen voor gebruik in de auto-industrie, algemene mechanica en het industriële onderhoud. Dit kleefmiddel biedt een effectieve oplossing voor systemen die worden blootgesteld aan trillingen en regelmatig gedemonteerd moeten worden.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud300 ml
Kleurrood
Typeacryl
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode32141010
€ 168,04 excl. BTW
/ stuk
€ 203,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden