TEROSON AFDICHTING MS 931 WIT KOKER 290 ML

Afdichtingsmiddel MS 931

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Teroson:MS 931
Rubix:07220114
Fabrikant:2469968
EAN:4058093013458
TEROSON AFDICHTING MS 931 WIT KOKER 290 ML

Technische samenvatting

Inhoud290 ml
Kleurwit
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 931 WIT KOKER 290 ML


TEROSON MS 931 is een wit, grijs of zwart, vloeibaar, zelfnivellerend, silaan-gemodificeerd polymeerafdichtingsmiddel. Het product hardt uit door de reactie met vocht in de lucht en vormt een elastische coating, geschikt voor zeer diverse toepassingen. Het product is ook conform DIN 10955 sensorische analyse voor verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen. Het biedt een breed spectrum van hechtkrachtn zonder het gebruik van primers en is overlakbaar.

Sterke punten

• conform DIN sensorische analyse voor voedselverpakkingsmaterialen
• gietbaar en zelfnivellerend
• goede hechting op een brede waaier van materialen zonder primers
• overlakbaar
• geschikt voor zeer diverse toepassingen

Toepassingen

Wit, grijs of zwart, vloeibaar, zelfnivellerend, silaan-gemodificeerd polymeerafdichtingsmiddel. Vormt een elastische coating op oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud290 ml
Kleurwit
Typesilicone
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur80 °C
€ 186,96 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 226,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen