Referenties
Loctite:PC 7257
Rubix:07012940
Fabrikant:1254411



Documenten
Productdetails : LOCTITE BETONREPARATIE PC 7257 SET 25,7 KG
5,54 kg snel uithardende betonreparatie- en voegkit op basis van magnesiumfosfaat die conventionele betonreparaties overtreft. LOCTITE® PC 7257 is een 2-componenten, unieke, bij kamertemperatuur uithardende, snel uithardende, op magnesiumfosfaat gebaseerde betonreparatie- en voegkit die conventionele betonreparaties overtreft. Het wordt gewoonlijk gebruikt voor het repareren van betonnen snelwegmuren, gaten in het wegdek, start- en landingsbanen op vliegvelden, het verankeren van machines, commerciële koelvloeren, laadkades, het voegen van bedplaten en zoolplaten, enz.
Sterke punten
-Eenvoudig te verwerken kit
Snelle uitharding
Aanbrenghulpmiddelvriendelijk
Hebt geen wateradditief nodig
Bindt aan nieuw en oud beton en aan de meeste bouwmaterialen, inclusief hout en staal
Snelle uitharding
Aanbrenghulpmiddelvriendelijk
Hebt geen wateradditief nodig
Bindt aan nieuw en oud beton en aan de meeste bouwmaterialen, inclusief hout en staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 218x164x156 mm |
| Kleur | grijs |
| Type | butyleen |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 45 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 388,96 excl. BTW
/ stuk
€ 470,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen