LOCTITE SILICONE BLUE 6B SI 5926 TUBE 100 ML

Loctite 5926

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SI 5926
Rubix:07010410
Fabrikant:2064460
EAN:5010266429748
LOCTITE SILICONE BLUE 6B SI 5926 TUBE 100 ML

Technische samenvatting

Inhoud100 ml
Kleurblauw
Typesilicone
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE SILICONE BLUE 6B SI 5926 TUBE 100 ML


LOCTITE® SI 5926 is een ééncomponent, blauwe siliconenpasta die speciaal is ontwikkeld voor het aanbrengen of vervangen van pakkingen op mechanische componenten zoals waterpompen, thermostaatbehuizingen of behuizingen Dankzij de acetoxy-siliconenformule hardt dit product uit bij contact met luchtvochtigheid en vormt het een stevige maar flexibele afdichting. Deze flexibiliteit zorgt voor een verhoogd draagvermogen en uitstekende schokbestendigheid in assemblages. Dit kleefmiddel blijft stabiel bij grote temperatuurwisselingen zonder te scheuren of te krimpen. Het is ideaal voor omgevingen met frequente thermische cycli en blootstelling aan weersinvloeden. Door de lage sterkte kan het product snel en eenvoudig worden verwijderd tijdens onderhoudswerkzaamheden. LOCTITE® SI 5926 is eenvoudig aan te brengen op metaal en kunststof en biedt een betrouwbare en duurzame pakkingoplossing voor professionals die op zoek zijn naar prestaties en gebruiksgemak.

Specificaties:
- Kleur: blauw.
- Gatopvulling: 1,0 mm.
- Uithardingsdiepte in 24 uur: 2,5 mm.
- Compatibel met: metaal, kunststof.
- Gebruikstemperatuurbereik: -54 °C tot 204 °C.
- Uithardingstype: bij kamertemperatuur, veroorzaakt door de vochtigheid in de lucht.
- Demontagesterkte: zeer laag.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Eencomponentenformule voor direct aanbrengen zonder eerst te mengen;
- Hardt snel uit in contact met omgevingsvochtigheid voor een efficiënte inbedrijfstelling;
- Bestand tegen thermische cycli en verwering voor verhoogde duurzaamheid;
- Verbetert de slagvastheid en belastingscapaciteit van gelijmde oppervlakken;
- Geschikt voor zowel metalen, kunststof oppervlakken als gelakte onderdelen voor veelzijdigheid;
- Zeer lage sterkte voor snelle en eenvoudige demontage;
- Krimpt niet, verhardt niet en barst niet, voor een langdurige afdichting;
- Bestand tegen een breed temperatuurbereik, wat ideaal is voor veeleisende omgevingen.

Toepassingen

LOCTITE SI 5926 wordt aanbevolen voor toepassingen waarbij componenten worden blootgesteld aan gematigde temperatuurschommelingen of mechanische spanning. Het wordt gebruikt voor kleppendeksels, distributiedeksels, differentieeldeksels, oliecarters, versnellingsbakhuizen, waterpompen en thermostaathuizen. Dit product is perfect geschikt voor mechanische omgevingen, met name in de auto-industrie, industriële onderhouds- en reparatiewerkplaatsen. Het is effectief in omstandigheden waar een betrouwbare en flexibele afdichting essentieel is, vooral wanneer het nodig is om onderdelen later zonder problemen te demonteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud100 ml
Kleurblauw
Typesilicone
Minimale temperatuur-54 °C
Maximumtemperatuur204 °C
Aangepaste tariefcode32141010
€ 15,10 excl. BTW
/ stuk
€ 18,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden