GRIFFON POLY MAX FIX & SEAL EXPRESS WIT 425 GR. - 6150450
Montagelijm Poly Max Fix & Seal Express
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Griffon:6150450
Rubix:07053048
EAN:8710439046365

Documenten
Productdetails : GRIFFON POLY MAX FIX & SEAL EXPRESS WIT 425 GR. - 6150450
Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer.
Eigenschappen: · Zeer hoge, blijvende elasticiteit · Zeer snelle sterkteopbouw · Zeer goed vullend vermogen · Goed standvermogen · Krimpvrij; 100% lijm · Oplosmiddelvrij · Geen randzone-vervuiling · Weerbestendig · Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C · Overschilderbaar · Doorharding ca. 2 mm/24 uur
Toepassingsgebied: Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals regelwerk, plinten, schroten, vensterbanken en plaat- en isolatiematerialen. Tevens geschikt voor het afdichten van voegen, naden en kieren bij (kunststof) kozijnen, boeiboorden, daken, dakgoten, muren, lichtkoepels en schoorstenen. Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning-, utiliteit- en carrosseriebouw.
Verbruik: Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m²/kg. Strepen: uit 1 koker komt ca. 8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond).
Eigenschappen: · Zeer hoge, blijvende elasticiteit · Zeer snelle sterkteopbouw · Zeer goed vullend vermogen · Goed standvermogen · Krimpvrij; 100% lijm · Oplosmiddelvrij · Geen randzone-vervuiling · Weerbestendig · Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C · Overschilderbaar · Doorharding ca. 2 mm/24 uur
Toepassingsgebied: Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals regelwerk, plinten, schroten, vensterbanken en plaat- en isolatiematerialen. Tevens geschikt voor het afdichten van voegen, naden en kieren bij (kunststof) kozijnen, boeiboorden, daken, dakgoten, muren, lichtkoepels en schoorstenen. Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning-, utiliteit- en carrosseriebouw.
Verbruik: Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m²/kg. Strepen: uit 1 koker komt ca. 8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,18 excl. BTW
/ stuk
€ 15,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden