Referenties
Facom:E.906J100
Rubix:10102123
EAN:3148510217222

Documenten
Productdetails : FACOM LIJMSTIFTEN MULTIFUNCTIELIJM E.906J100
Used with glue gun E.900A. Diameter 11.3 mm. Packaging: 100.
Facom lijmstiften multifunctielijm e.906j100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 100 ml |
| Kleur | kleurloos |
| Type | silicone |
| Gewicht | 137 g |
| Maximumtemperatuur | 206 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,15 excl. BTW
/ stuk
€ 128,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
