TEROSON AFDICHTING MS 939 ZWART KOKER 290 ML
Silaan-gemodificeerde polymeren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:MS 939 290ML
Rubix:07011450
Fabrikant:2436358
EAN:4058093020531




Documenten
Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 939 ZWART KOKER 290 ML
TEROSON MS 939 is een zeer veelzijdige, industriële elastomeerlijm. Het product heeft een hoge sterkte en goede elasticiteit. TEROSON MS 939 voldoet aan de vochtproef voor de zonne-industrie en de UL-lijst voor elektrische apparatuur. De lijm heeft een uitstekende weerbestendigheid.
Sterke punten
• zeer veelzijdig
• hoge sterkte
• goede elasticiteit
• uitstekende uv- en weerbestendigheid
• hoge sterkte
• goede elasticiteit
• uitstekende uv- en weerbestendigheid
Toepassingen
Zeer veelzijdig, industrieel kleefmiddel voor elastische verlijming met een snelle velvorming. De lijm biedt ook een hoge sterkte en uitstekende weerbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 290 ml |
| Kleur | zwart |
| Type | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,92 excl. BTW
/ stuk
€ 21,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden